Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25687 Herst.-Nr.: BUD48AF EAN/GTIN: 4046719787012 |
| |
|
| | |
| Features: Antibeschlag-Beschichtung
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 05015415100189, 04046719787012, 3M |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,81* | € 2,12* | | | | | 27 Tage | | | 200 | | € 6,95* | ab € 1,91* | € 2,35* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,04* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,85* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|