Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1006406 Schutzbrille Schwarz EN 169 DIN 169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25232
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006406
EAN/GTIN:
     7312550064061
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Features:
In Schutzstufe 5
Hinweise:
Eine der beliebtesten Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
grün
Normen:
DIN EN 169
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 169
DIN-Norm:
DIN 169
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 12,17*
40 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 13,36*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 13,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,32*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 6,55*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 5,92*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.