Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 206015 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C24314
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206015
EAN/GTIN:
     4007140017871
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.5 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Bohrer-Besonderheiten:
kurze Spirallänge
Schaft-Ø:
1.5 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.5 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Normen:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
15
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59334*
€ 0,89*
2 Tage
300
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54334*
€ 0,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,29*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,79667*
€ 0,94804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78667*
€ 0,93614
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,76334*
€ 0,90837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73334*
€ 0,87267
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59334*
€ 0,70607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.