Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D338 TypN D.1,5mm HSS dampf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer D338 TypN D.1,5mm HSS dampf
Spiralbohrer D338 TypN D.1,5mm HSS dampf
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1565101
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206015
EAN/GTIN:
     4007140017871
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 1,5 x 40 x 18 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker · rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit. Einsatzgebiete: für Stahl · Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit) · Grau- · Temper- · Sphäro- und Druckguß · Sintereisen · Neusilber · Graphit · kurz­spanende Aluminiumlegierungen · Messing und Bronze.Weitere technische Eigenschaften:· Nenn-Ø-Toleranz: h8· Hauptanwendung: Stahl · Ø-Toleranz: h8· Schnittrichtung: rechtsschneidend· Spiralwinkel: 20-30°· Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,50 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Spirallänge:
18 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
schwarz, dampfangelassen
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, ruko din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Stahlbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, 8000424776
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59334*
€ 0,89*
1 Tag
300
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55334*
€ 0,95*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,29*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.