Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 206015 Spiralbohrer DIN 338 3 St. in SB 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 206015 Spiralbohrer DIN 338 3 St. in SB 1,5 mm
RUKO 206015 Spiralbohrer DIN 338 3 St. in SB 1,5 mm
RUKO 206015 Spiralbohrer DIN 338 3 St. in SB 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000332330
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206015
EAN/GTIN:
     4007140017871
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 1,5 x 40 x 18 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber,
Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
206015
Werksnummer:
206015
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0114-206015
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59334*
€ 0,89*
2 Tage
300
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54334*
€ 0,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,95*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,29*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.