| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C20123 Herst.-Nr.: 4530XXL EAN/GTIN: 7805070005985 |
| |
|
| | |
| Cat III – Polypropylen sorgt für hohe Atmungsaktivität und bietet damit hohen Tragekomfort bei gleichzeitig überzeugendem Schutz · Antistatisch gem. EN 1149-1 · Flammhemmende Eigenschaften nach EN 533 Index 1/0 · Hervorragender Schutz vor Staub und leichten Chemikalienspritzern.
Eigenschaften & Vorteile: Atmungsaktives Material für reduziertes Hitzeempfinden · Hervorragender Schutz vor Stäuben sowie leichten Chemikalienspritzern · Antistatische Eigenschaften (beidseitig) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen · Flammhemmende Eigenschaften gemäß EN 533 Index 1/0.
Einsatzgebiete: Oberflächenbehandlungen · Leichte Chemikalienarbeiten · Gewerbliche Reinigung und Instandhaltung · Verlegung von Isolationsmaterial. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material (Details): | SMS | Herstellerfarbe: | Blau | Normen: | EN 1149-1 + EN 533 Index 1/0 | Produkt-Art: | Schutzanzug | Schutzklasse: | CAT III, Typ 5 + 6 | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, einmalanzug blau, einmalanzug, 4046719910397, 3M, 7000109014, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 8,65* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,50* | € 9,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,63* | € 9,78* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 9,97* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 8,59* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|