Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV07011 Rollgabelschlüssel 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17052
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07011
EAN/GTIN:
     5013969991246
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe für erhöhten Komfort.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel avit, AVIT, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 16,35*
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 16,36*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 16,40*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,61*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.