Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV07011 Rollgabelschlüssel 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVIT
AVIT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267984
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07011
EAN/GTIN:
     5013969991246
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
AVIT AV07011 Rollgabelschlüssel 30mm

Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe für erhöhten Komfort.

Kategorie: Rollgabelschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 30 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 30 mm
Material-Eigenschaft: gehärtet
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: Rollgabelschlüssel
Hersteller-Nr.: AV07011
EAN: 5013969991246

Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel avit, 5013969991246, AVIT, AV07011, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 16,35*
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 16,36*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 16,40*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,61*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.