| |
|
| Artikel-Nr.: 102-840923-BP Herst.-Nr.: AV07011 EAN/GTIN: 5013969991246 |
| |
|
| | |
| AVIT AV07011 Rollgabelschlüssel 30 mm
Schraubenschlüssel mit Softgriff, 250 mm Länge
Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe für erhöhten Komfort.
Technische Daten: Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 30 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | AVIT | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Schlüsselweite (Metrisch): | 30 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,46* | € 16,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 16,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 16,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 17,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,51* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|