Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, 0-30 mm, 255 mm, 428 g, Chrom-Vanadium Stahl, AV07011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel, 0-30 mm, 255 mm, 428 g, Chrom-Vanadium Stahl, AV07011
Rollgabelschlüssel, 0-30 mm, 255 mm, 428 g, Chrom-Vanadium Stahl, AV07011
Artikel-Nr.:
     4502-03L4575
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07011
EAN/GTIN:
     5013969991246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
- Gehärtete Backen für Langlebigkeit - Weiche Griffe für erhöhten Komfort - Kapazität: 30 mm - Länge: 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Länge:
255 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
0-30 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel avit, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Engländer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 16,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 16,36*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 16,40*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,61*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.