Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV13166KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 16A 0.03A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C094181
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV13166KK16
EAN/GTIN:
     4001869557779
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA B16 FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE
Unsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nachDIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit dem kompakten Stiftsammelschienensystem 5ST können Sie die Kompaktgeräte 1P+N in nur 1 TE ohne zusätzlichen Platzbedarf schnell und einfach verbinden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.
Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Features:
Sehr kompakte Bauform 1TE
Unverzögert
Lieferumfang:
FI/LS Schalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
18 mm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Abschaltcharakteristik: unverzögert
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausschaltvermögen:
6 kA
Nennspannung (Details):
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,27*
€ 40,68*
€ 5,00*
ab € 32,25*
€ 41,96*
1 Tag
124
€ 4,99*
ab € 33,35*
€ 43,61*
4 Tage
1007
€ 6,40*
ab € 33,55*
€ 43,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,81*
€ 46,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 67,87*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,57*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,84*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,45*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.