Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02883 Herst.-Nr.: 4540+2XL EAN/GTIN: 4046719909506 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige, mikroporös beschichtete Material des 3M™ Schutzanzuges 4540 bietet hervorragenden Schutz vor flüssigen Chemikalienspritzern und Partikeln (Typ 5/6). Er bietet auch Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln (EN 1073-2). Um einen möglichen Hitzestau so gering wie möglich zu halten, ist in den Rücken ein besonders atmungsaktives Material eingearbeitet. Das sorgt für verbesserte Luftzirkulation und macht das Arbeiten auch unter extremen Bedingungen leichter. Verstärkte Nähte und die besondere Verarbeitung des Zwickels machen den „Allrounder“ noch robuster und haltbarer. Auch beim Modell 4540 ist der Schnitt auf hohe Bewegungsfreiheit ausgelegt. Features: Atmungsaktives Rückendreieck Besonders Fusselarm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + blau | Material (Details): | Anzug + Rückeneinsatz: Laminiertes Polypropylen; Elastische Gummis: Neopren Elastomer; Rei | Herstellerfarbe: | Weiß + Blau | Produkt-Art: | Schutzanzug | Schutzklasse: | CAT III, Typ 5 + 6 | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug blau, 4046719909490, 3M, 773-4498, 7100036529 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 9,38* | € 11,15* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 11,19* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,69* | € 11,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,13* | € 11,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,76* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|