| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02778 Herst.-Nr.: 481 123 EAN/GTIN: 4013207811238 |
| |
|
| | |
| Features: Sehr gutes Tastvermögen Baumwollbeflockt Abriebfest
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 31 cm | Material (Futter): | Baumwolle | Normen: | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 + EN ISO 374-5:2016 + ISO 18889:2019-04 (Schutzstufe G2) + EN 38 | Material (Handfläche): | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Material (Handrücken): | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | EN Norm: | EN 374-1:2016+A1:2018 + EN 374-5:2016 + EN 388:2016+A1:2018 + EN 21420:2020 | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Chemiekalienhandschuh | Schutzklasse: | CAT III | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Ekastu, M3-PLUS, kunststoffhandschuh, kuststoffhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,11* | € 4,85* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,64* | € 5,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,72* | € 6,02* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,23* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|