Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Amsterdam Low 642710-43 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz, Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02313
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642710-43
EAN/GTIN:
     4051428028776
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + gelb
Material (Details):
Nubukleder
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Thermoplastisches Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Nubukleder
EN Norm:
EN ISO 20345
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Schuhgröße (EU):
43
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Größe:
43
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,86*
€ 87,82*
1 Tag
14
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,17*
€ 87,82*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,89*
€ 87,84*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 88,22*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,65*
€ 92,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,28*
€ 101,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.