Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ams.Low Gr.43 schwarz/gelb S3L FO SR EN20345 Leder PUMA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700423
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.271.0-43
EAN/GTIN:
     4051428028776
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: Nubukleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappenschutz · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,86*
€ 87,82*
Lager 1498
14
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,17*
€ 87,82*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,89*
€ 87,84*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 88,22*
2 Tage
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 89,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.