| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A987361 Herst.-Nr.: 32003 EAN/GTIN: 4026558320038 |
| |
|
| | |
| Dieser leistungsstarke, geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit und erreicht so eine höhere Bruchstabilität sowie längere Einsatzzeiten. Empfohlen für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Grauguss, Sintereisen, Messing, Bronze, Temperguss, Aluminium, Nichteisenmetallen und Hartkunststoffen. Lieferumfang: Ø 1 – 10 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 19teilig | DIN-Norm: | DIN 338 | Material-Eigenschaft: | geschliffen | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Material-Eignung: | Metall + Kunststoff + Buntmetalle | Zugfestigkeit (max.): | 900 N/mm² | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,66* | € 19,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 19,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,36* | € 33,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|