Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32003 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216058-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32003
EAN/GTIN:
     4026558320038
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Exact 32003 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

Spiralbohrer-Set 19tlg. DIN 338 Typ N HSS-G

Dieser leistungsstarke, geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit und erreicht so eine höhere Bruchstabilität sowie längere Einsatzzeiten. Empfohlen für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Grauguss, Sintereisen, Messing, Bronze, Temperguss, Aluminium, Nichteisenmetallen und Hartkunststoffen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Lieferumfang:
Ø 1 – 10 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
19teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Zugfestigkeit (max.):
900 N/mm²
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, 4026558320038, Exact, 32003, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 19,70*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 19,71*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 38,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.