Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32003 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098082
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     A987361
EAN/GTIN:
     4026558320038
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Exact 32003 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

Dieser leistungsstarke, geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit und erreicht so eine höhere Bruchstabilität sowie längere Einsatzzeiten. Empfohlen für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Grauguss, Sintereisen, Messing, Bronze, Temperguss, Aluminium, Nichteisenmetallen und Hartkunststoffen.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
DIN-Norm: DIN 338
Material: HSS
Material-Eigenschaft: geschliffen
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²
Aufnahme: Zylinderschaft
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Inhalt: 1 Set
Hersteller-Nr.: 32003
EAN: 4026558320038
20 Hz - 20 kHz
Impedanz: 2 - 4 ?

Lieferumfang: Ø 1 – 10 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend.

Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, 4026558320038, Exact, 32003, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 19,70*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 19,71*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 38,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.