Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28560 5 Holz-Spiralbohrer 3mm Gesamtlänge 61mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A983781
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28560 5
EAN/GTIN:
     4010159285605
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer 3mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
61 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
3 mm
Arbeitslänge:
33 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Heller, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 5,43*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,34*
€ 5,45*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,94*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,33*
€ 3,50*
ab € 19,74*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.