Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28560 5 Holz-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 61 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216506-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28560 5
EAN/GTIN:
     4010159285605
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer 3mm
Heller 28560 5 Holz-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 61 mm Zylinderschaft 1 St.

Heller 0335 HSS Turbo Holzbohrer 3 mm

Ausstattung:
Hohe Lebensdauer dank HSS-Stahlqualität · Hohe Geschwindigkeit und gute Spanabfuhr aufgrund großvolumigem Wendeldesign · Saubere und ausrissfreie Löcher durch Präzisions-Spezialschliff · Mit wenig Druck arbeiten · Für alle Arten von Holzmaterialien von Weichholz bis zu den härtesten Hölzern.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 33 mm · Bohrloch-Durchmesser: 3 mm · Gesamtlänge: 61 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Holz · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
3 mm
Arbeits-Länge:
33 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, 4010159285605, Heller, 28560 5, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 5,42*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,33*
€ 5,43*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,40*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,11*
€ 3,50*
ab € 19,43*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.