| |
|
| Artikel-Nr.: 102-801732-BP Herst.-Nr.: 13242 8 EAN/GTIN: 4010159132428 |
| |
|
| | |
| Heller 13242 8 Holz-Spiralbohrer 3 mm Gesamtlänge 60 mm Zylinderschaft 1 St.
CV-Holzbohrer 3 mm x 30 mm x 60 mm
Ausstattung: Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 3 mm · Gesamtlänge: 60 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 24 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 24 mm | Marke: | Heller | Material (Bohrer): | Chrom-Vanadium-Stahl | Material-Eignung: | Holz | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 3 mm | Arbeits-Länge: | 30 mm | Schaftdurchmesser: | 3 mm | Gesamtlänge: | 60 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 3 mm | Gewicht: | 4.4 g | Produkt-Art: | Holz-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4010159132428, Heller, 13242 8, Bohrer Holz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,58* | € 2,43* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 1,59* | € 2,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|