Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 077.25 077.25 Kühlkörper 2 K/W (L x B x H) 106.5 x 65.5 x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A943931
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.25
EAN/GTIN:
     8012823391366
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper
Für elektronische Lastrelais in "Hockey Puck-Bauform" der Serie 77.25, 77.45 oder 77.55.
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial im Beipack.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
106.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
65.5 mm
Passend für (Details):
Finder Serie 77
Typ:
077.25
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wärmewiderstand R(th):
2 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,58*
€ 32,82*
€ 5,46*
ab € 24,68*
€ 32,82*
€ 6,90*
ab € 24,82*
€ 32,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,02*
€ 34,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,81*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.