Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47556012 Herst.-Nr.: 07725 EAN/GTIN: 8012823391366 |
| |
|
| | |
| Kühlkörper für el. Lastrelais 077.25 Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77.25 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 106,5 mm, Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm, Befestigungsmaterial im Beipack Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Breite: | 65,5 mm | Tiefe: | 106,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,49* | € 32,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,84* | € 32,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,11* | € 34,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,73* | € 36,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,21* | € 36,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|