Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 65 x 70 mm, 2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strangkühlkörper, 100 x 65 x 70 mm, 2 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 65 x 70 mm, 2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-34G1043
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.25
EAN/GTIN:
     8012823391366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77.25 (Hockey Puck-Bauform) Farbe schwarz. Abmessungen: Länge 106,5 mm, Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm. Befestigungsmaterial im Beipack.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
65 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.59 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strangkühlkörper, industrierelais finder, industrierelais, kühlkörper 2k/w, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,76*
€ 32,90*
€ 5,46*
ab € 24,75*
€ 32,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 32,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,99*
€ 34,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,78*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.