Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3536590 Herst.-Nr.: 077.25 EAN/GTIN: 8012823391366 |
| |
|
| | |
| Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77.25 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 106,5 mm, Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm, Befestigungsmaterial im Beipack Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 106,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 077.25 | Ident Code: | 07725 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,61* | € 32,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,67* | € 32,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,86* | € 32,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,16* | € 34,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,97* | € 36,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|