Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS70933DBVR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A898011
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70933DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Spannungs-Ausgabe (num):
3.3 V
Aussetzspannung:
0.96 V
Stromausgang:
150 mA
Aussetzspannung Referenz:
150 mA
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
TPS70933DBVR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-23-5
Reglertopologie:
Positiv, Fest
Anzahl Regler:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Stromgrenze (min.):
200 mA
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,03*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,07*
1 Tag
2987
2
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,49*
1 Tag
2772
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
AP7383-33W5-7
ab € 0,0947*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGG-5-P
ab € 0,649*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-33-P
ab € 0,731*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-5-P
ab € 0,76*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-P
ab € 0,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.