Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS70933DBVR LDO, FIXED, 0.15A, 3.3V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007815
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70933DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 960 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, TPS70933DBVR, 3007815, 300-7815
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,03*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,60*
    € 1,07*
    2 Tage
    2987
    2
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 1,08*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,60*
    € 1,49*
    Lager 139
    2772
    1
    € 14,99*
    ab € 0,492*
    € 2,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    AP7383-33W5-7
    ab € 0,0947*
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2013AGG-5-P
    ab € 0,649*
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2013AGQ-33-P
    ab € 0,731*
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2013AGQ-5-P
    ab € 0,76*
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2013AGQ-P
    ab € 0,732*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.