Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP2013AGG-5-P LDO-FESTSP.REGL 5V 0.15A -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358129
Herst.-Nr.:
     MP2013AGG-5-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 150mA LDO Voltage Regulators
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,649*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.