Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP2013AGQ-P LDO-REGLER EINST 15V 0.15A -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358132
Herst.-Nr.:
     MP2013AGQ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 15 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: Adj 150mA LDO Voltage Regulators
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Ausgangsspannung, min.: 1.215 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,732*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.