Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, LDO 500mA, 1 Linearregler SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297136
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70933DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Regler-Funktion = LDO
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2297136, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS70933DBVR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,03*
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,07*
2 Tage
2987
2
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,49*
2 Tage
2772
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.090,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
AP7383-33W5-7
ab € 0,0947*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGG-5-P
ab € 0,649*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-33-P
ab € 0,731*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-5-P
ab € 0,76*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-P
ab € 0,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.