Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 3,3V; 0,15A; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-TPS70933DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70933DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 3,3V
Ausgangsstrom: 0,15A
Spannungsabfall: 1,4V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,7...30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: TPS709
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,03*
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,07*
1 Tag
2987
2
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,49*
1 Tag
2772
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
AP7383-33W5-7
ab € 0,0947*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGG-5-P
ab € 0,649*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-33-P
ab € 0,731*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-5-P
ab € 0,76*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-P
ab € 0,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.