Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC548CTA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A850891
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC548CTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BC548CTA
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
600 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
420
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
Transitfrequenz f(T):
300 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
30 V
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor 30v, ON Semiconductor, 803-1106, BC548CTAFSCT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0662*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,126*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1469*
1 Tag
969
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1472*
1 Tag
1473
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,186*
€ 0,4795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1469*
€ 0,1748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1322*
€ 0,1573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.