Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC548C-ML THT, NPN Transistor 30 V / 100 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC548C-ML THT, NPN Transistor 30 V / 100 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1698614
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC548CTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, bis zu 30 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: transistor 30v, 1698614, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC548CTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0662*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,126*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1469*
1 Tag
969
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1472*
1 Tag
1473
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,186*
€ 0,4795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,053*
€ 0,063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 132,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.