Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC548CTA
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC548CTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 110...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Weitere Suchbegriffe: transistor 30v
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0662*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,126*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1469*
1 Tag
969
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1472*
1 Tag
1473
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,186*
€ 0,4795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.