Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3172.100 Filtermatte (B x H x T) 221 x 221 x 17mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A799852
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3172100
EAN/GTIN:
     4028177038097
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3240…./3241…., BHT: 221 x 221 x 17 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
221 mm
Farbe:
weiß
Breite:
221 mm
Typ:
SK 3172.100
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Filtermatte
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, luftfilter lüftungssystem g3, luftfilter klimatechnik, rittal lüfterfilter, Rittal, SK 3172100, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,876*
€ 3,976*
3 Tage
1495
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,064*
€ 4,084*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,26*
€ 4,42*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,926*
€ 4,586*
2 Tage
410
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,422*
€ 4,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,586*
€ 5,45734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,436*
€ 5,27884
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,944*
€ 4,69336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,874*
€ 4,61006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,834*
€ 4,56246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,644*
€ 4,33636
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,926*
€ 3,48194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.