Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte ab KornGr.10My SK 3172.100 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-55137551
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3172100
EAN/GTIN:
     4028177038097
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik

Filtermatte ab KornGr.10My SK 3172.100 (VE5)

SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3240 ./3241 . BHT: 221 x 221 x 17 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
221 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,876*
€ 3,976*
3 Tage
1495
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,064*
€ 4,084*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,26*
€ 4,42*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,926*
€ 4,586*
2 Tage
410
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,422*
€ 4,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.