Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-V3001 FC Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A744601
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4459421
EAN/GTIN:
     0095969723558
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das drahtlose System Fluke Connect™ bietet Instandhaltungstechnikern eine ideale Möglichkeit, mit ihren Teams in Kontakt zu bleiben, ohne den Standort zu verlassen. Die Fluke Connect™ App funktioniert mit mehr als 20 Fluke Messgeräten und macht die Diagnosestellung und Fehlerbehebung einfacher als je zuvor. Durch die Verwendung von Fluke Connect™-Messgeräten mit der App können Techniker Instandhaltungsdaten von dem Einsatz vor Ort effizient und sicher erfassen, speichern und weitergeben. Darüber hinaus können Techniker und Manager von überall aus auf historische oder Live-Daten zugreifen, weil sie automatisch in der Fluke Cloud™ gespeichert werden.

Die Wireless-Messgeräte der FLK-3000 FC-Serie von Fluke können für die Fehlersuche aktuelle Messwerte von mehreren Wireless-Modulen gleichzeitig erfassen und übersichtlich am Multimeter oder auf einem entfernten Computer-Bildschirm anzeigen. Das individuell anpassbare Messsystem zeichnet sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität aus. Das Wireless Multimeter zeigt seine eigenen Messwerte und die von bis zu 3 Wireless-Modulen an. Über den PC®-Adapter können Messwerte von bis zu 10 Modulen am Computer dargestellt werden. Die Funkreichweite reicht bis zu 20 Metern Entfernung! Module mit drahtloser Übertragungstechnik messen Wechselspannung, Temperatur und Wechselstrom. Wählen Sie für Wechselstrommessungen zwischen einer Echteffektiv- und einer flexiblen Echteffektiv-Stromzange. Die Module können passend und individuell zu den Messanforderungen frei kombiniert werden.

Das Gleichspannungs-Modul ist speziell für die DC-Spannungsmessung ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über 4 mm Sicherheitsmessbuchsen. Der Messwert kann direkt am Modul abgelesen oder über die integrierte Funkschnittstelle zum Basis-Multimeter oder an den PC®-Adapter übertragen werden. Die Geräte-ID zur Identifikation im Funknetz kann frei gewählt werden.
Features:
CAT IV 600 V
1 mV - 1000 V/DC
LC-Display
Drahtlose Messwertübertragung
Fluke Connect™ zu Fluke Cloud™-Übertragung
Weltweit vernetzte Messgeräte
Lieferumfang:
Messleitungen TL224 · Krokoklemmen AC285 · Magnetriemen · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Messkategorie bezogen auf DMM. Zusatzmodule evtl. abweichend. Zur Nutzung von Fluke Connect™ und Fluke Cloud™ ist ein internetfähiges Smartphone oder ein Tablet-Computer mit Android™ 4.3 oder neuer bzw. iOS (4s oder neuer) erforderlich (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
220 g
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
FLK-V3001 FC
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung:
DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, 095969723558, Fluke, FLK-V3001 FC, fluke connect
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,51*
€ 261,80*
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 261,81*
Frei Haus
ab € 241,48*
€ 267,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,34*
€ 267,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,42*
€ 269,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 327,55*
Zubehör
Fluke
4459439
ab € 252,76*
Zubehör
Fluke
4465665
ab € 508,24*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,28*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 50,03*
Zubehör
Fluke
FLUKE V3001 FC KIT
ab € 478,40*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,47*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.