| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A729782 Herst.-Nr.: TO-6609318 EAN/GTIN: 4064161001852 |
| |
|
| | |
| Der TOOLCRAFT Abisolierer ist ein Werkzeug zum Abisolieren von Koaxleitungen, unter anderem für RG 59, RG 6, RG 7, RG 11, UTP, STP sowie CAT5 Ethernetkabel. Die Zange kann den Außenmantel, die Schirmung und die Ummantelung in einem Arbeitsgang abtrennen. Einstellbares Abisoliermesser. Zwei Abisolierklingen zum Abtrennen und Abisolieren flacher Telefonleitungen (4P/6P/8P) in einem Durchgang. Integriertes Messer mit stoßfestem Gehäuse zum Abtrennen von Datenkabeln. Features: 5 Werkzeuge in 1 Gerät Verwendbar für Koax, runde Netzwerkkabel und Flachkabel Für RG59/6 & 7/11 Koaxleitungen Lieferumfang: Abisolierer Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 125 mm | Gewicht: | 66 g | Geeignet für: | Koaxialkabel + Rundkabel | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | ABS Kunststoff | Produkt-Art: | Abisolierzange | Schneidhärte: | 58 HRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat5, abisolierzange, TOOLCRAFT, HSK-4132, abisolierwerkzeug |
| | |
| |