Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-6609318 HSK-4132 Abisolierzange Geeignet für Koaxialkabel, Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203106-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6609318
EAN/GTIN:
     4064161001852
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
TOOLCRAFT Abisolierer

5 Werkzeuge in 1 Gerät
Verwendbar für Koax, runde Netzwerkkabel und Flachkabel
Für RG59/6 & 7/11 Koaxleitungen

Der TOOLCRAFT Abisolierer ist ein Werkzeug zum Abisolieren von Koaxleitungen, unter anderem für RG 59, RG 6, RG 7, RG 11, UTP, STP sowie CAT5 Ethernetkabel. Die Zange kann den Außenmantel, die Schirmung und die Ummantelung in einem Arbeitsgang abtrennen.
Einstellbares Abisoliermesser. Zwei Abisolierklingen zum Abtrennen und Abisolieren flacher Telefonleitungen (4P/6P/8P) in einem Durchgang.
Integriertes Messer mit stoßfestem Gehäuse zum Abtrennen von Datenkabeln.

Ausstattung:
Einstellbares Abisoliermesser für Datenkabel
Zwei Abisolierklingen zum Durchtrennen und Abisolieren von Telefon-Flachbandkabeln (4P / 6P / 8P) in einem Durchgang
Integriertes Messer zum Durchtrennen von Datenkabeln
Mit Ausrückfeder
Gehäuse: Kunststoff, stoßfest

Technische Daten:
Geeignet für: Koaxialkabel,Rundkabel · Gewicht: 66 g · Material: ABS Kunststoff · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schneidhärte: 58 HRC

Lieferumfang:
Abisolierer

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Koaxialkabel | Rundkabel
Material:
ABS Kunststoff
Schneidhärte:
58 HRC
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, TOOLCRAFT, TO-6609318, HSK-4132, abisolierwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 13,86*
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 13,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,62*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,11*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.