| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A631901 Herst.-Nr.: 2594 EAN/GTIN: 4005781259469 |
| |
|
| | |
| Diese Schutzkleidung erfüllt die EN 467 und gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien, sowie in Verbindung mit der EN 340 den allgemeinen Anforderungen für Schutzkleidung. Die Schutzwirkung wurde überprüft an Schwefelsäure 96 %, Natronlauge 40 %, Salzsäure 32 %, Salpetersäure 65 %. Für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen sind Guttasyn®-Chemikalienschutzschürzen nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 110 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 90 cm | Material (Details): | PVC, 0,3 mm stark | Herstellerfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze schwarz, fettschürze, guttasyn pvc-schürze, Guttasyn, schürzen, umhang |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,89* | € 29,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,33* | € 29,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,29* | € 34,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,97* | € 36,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,87* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|