| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245324-YY Herst.-Nr.: 2594-9110 EAN/GTIN: 4005781259469 |
| |
|
| | |
| Guttasyn PVC-Schürze schwarz, Größe 90x110 cm diese Schutzkleidung erfüllt die EN 14605 Typen PB (3) und PB (4) und gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien sowie in Verbindung mit der EN ISO 13688 die allgemeinen Anforderungen für Schutzkleidung. Die Schutzwirkung wurde überprüft an Salzsäure 32 %, Salpetersäure 65 %. Für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen sind Guttasyn®-Chemikalienschutzschürzen nicht geeignet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .450000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Gummi-Schürze, Gummischürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, gummi - schürze 90 x 110 cm, fettschürze, kunststoffschürze schwarz, Arbeitsschürzen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,46* | € 28,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,30* | € 28,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,49* | € 33,85* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,95* | € 36,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,71* | € 44,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|