Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A608542 Herst.-Nr.: 2951797 EAN/GTIN: 4010886946541 |
| |
|
| | |
| Features: Praktische Satzzusammenstellung In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm Inklusive Einteilersortiment Zur Aufbewahrung von Kleinteilen Universalzange 142 7 TL Feinverstellung per Druckknopf 15-fach verstellbar Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren Zähne induktiv gehärtet Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen Kraft-Seitenschneider 8316-160 JC Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC Für harten Draht/Pianodraht bis max. Ø 2,0 mm GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen Mehrfachzange 8133-200 JC Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen Flach-runde Lieferumfang: Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff + Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm 2K-Griff + 7" Universalzange No. 142 7 TL Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 63 mm | Länge: | 155 mm | Breite: | 260 mm | Gewicht: | 980 g | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, gedore zangensatz 3-teilig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Gedore, 1102-008, werkzeug-set, werkzeug-satz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,81* | € 84,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,52* | € 84,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,17* | € 85,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,72* | € 86,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 70,07* | € 86,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|