Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p979042 Herst.-Nr.: 2951797 EAN/GTIN: 4010886946541 |
| |
|
| | |
| • Praktische Satzzusammenstellung • In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment • Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm Weitere Informationen: | | Gewicht kg: | 0,977 kg | Hersteller: | Gedore | Höhe: | 63 | Breite: | 260 | Inhalt: | 8316-160 JC 8133-200 JC 142 7 TL | Anzahl der Teile: | 3 | Typ: | Zangensatz | Gewicht: | 977 g | Länge: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,81* | € 84,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,52* | € 84,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,17* | € 85,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,72* | € 86,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,25* | € 86,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|