Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8316-160 JC Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6744510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8316-160 JC
EAN/GTIN:
     4010886674451
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Ausführung nach DIN ISO 5749, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidleistung 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit., Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,236 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge [mm]:
19 mm
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.