Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-008, Gedore Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini 2951797


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-733870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2951797
EAN/GTIN:
     4010886946541
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1102-008, Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini 2951797 Praktische Satzzusammenstellung, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T155 x H 63 mm, Inklusive Einteilersortiment, Zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Universalzange 142 7TL, Feinverstellung per Druckknopf, 15-fach verstellbar, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, Zähne induktiv gehärtet, Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Kraft-Seitenschneider 8316-160 JC, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht bis max. ? 2,0 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Mehrfachzange 8133-200 JC , Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen, Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponenten
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,13*
€ 84,69*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,77*
€ 84,69*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 84,86*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,58*
€ 85,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 86,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1102 L
ab € 9,85*
Sonstiges
Gedore
142 7 TL
ab € 19,81*
Sonstiges
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,94*
Sonstiges
Gedore
8316-160 JC
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.