Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-008 Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2951797
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2951797
EAN/GTIN:
     4010886946541
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Praktische Satzzusammenstellung, In GEDORE L-BOXX Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Inklusive Einteilersortiment, Zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Universalzange 142 7 TL, Feinverstellung per Druckknopf, 15-fach verstellbar, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, Zähne induktiv gehärtet, Zähne induktiv gehärtet, Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Kraft-Seitenschneider 8316-160 JC, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht bis max. Ø 2,0 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Mehrfachzange 8133-200 JC , Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen, Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Ursprungsland:
Österreich
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3 tlg.
Nennbreite [mm]:
260 mm
Nennhöhe [mm]:
63 mm
Nennlänge [mm]:
155 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, gedore zangensatz 3-teilig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, GEDORE, Zangen, Zangensätze, Zangensätze in Box, Koffer, Kasten, 1102-008 Zangen-Satz 3-teilig
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,13*
€ 84,69*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,77*
€ 84,69*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 84,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,58*
€ 85,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 86,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1102 L
ab € 9,85*
Sonstiges
Gedore
142 7 TL
ab € 19,81*
Sonstiges
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,94*
Sonstiges
Gedore
8316-160 JC
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.