Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-607 Display-Modul 7.1cm (2.8 Zoll) 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A591001
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-607
EAN/GTIN:
     8606015071671
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Die mikromedia™ workStation v7 bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung für mikromedia™ Platinen der ver. 1.05 und höher. Sie verfügt über On-Board Debugger, Multimedia Module, vier mikroBUS Host-Buchsen und ein großes Lochrasterfeld. Abstrakte Pin-Namen irrelevant von Ziel-mikroMedia werden Ihnen enorme Flexibilität und Portabilität des Codes für die unterstützten Architekturen bringen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
81.2 mm
Breite:
60.5 mm
Display (Zoll):
2.8 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Architektur:
PIC
Serie (Embedded Mikrocontroller):
PIC18
Technologie:
8-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Display (cm):
7.1 cm
Betriebsspannung:
5 V
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, MikroElektronika, 791-6375
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 98,62*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 116,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 167,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 173,05*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 253,09*
€ 309,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 6,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1189
ab € 119,80*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 202,42*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-647
ab € 15,35*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
ab € 232,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 84,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.