Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
Artikel-Nr.:
     108EL-7916347
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-764
EAN/GTIN:
     8606015072890
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zubehör-Typ = Universal Programmierer
Interface = USB
Name des Programmierers = mikroProg

Mikroelektronika ProgrammiergerätDas Mikroelektronika Programmiergerät wird mit mikroICD TM-Hardware-In-Circuit-Debugger geliefert. Smart Engineering ermöglicht mikroProg die Unterstützung von PIC10-, PIC12-, PIC16-, PIC18-, dsPIC30/33-, PIC24- und PIC32-Geräten in einem einzigen Programmiergerät. Es unterstützt über 1000 Mikrocontroller von Microchip. Hervorragende Leistung, einfache Bedienung und elegantes Design sind die Top Merkmale. Sie können Ihren Code debuggen und die Codeausführung auf dem Chip selbst überwachen. Die mikroProg TM-Technologie bringt die Leistungsfähigkeit des Hardware-Debugging zu Ihrem bevorzugten Compiler. Inhalt des Sets: 1 x mikroProg™-Programmiergerät mit mikroICD™-Unterstützung 1 x USB-Mini-B-Kabel 1 x Benutzerhandbuch 1 x DVD mit Dokumentation und CodebeispielenEigenschaften und VorteileKann die Zielplatine mit Strom versorgen - Konfigurierbar bis zu 150 mA mit Spannungen zwischen 1,8 V und 5 V Kompatibel mit PICflash Vier LEDs für Stromversorgung, Datenübertragung, Verbindung und aktive Anzeige Eine Firmware, die über einen Download zur Unterstützung neuer Geräte leicht aktualisiert werden kann SingleClick™-Debugging Unterstützt Mikrocontroller Microchip PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33, PIC24 und PIC32
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Universal Programmierer
Interface:
USB
Name des Programmierers:
mikroProg
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 7916347, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, MikroElektronika, MIKROE764, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 113,51*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 118,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1159
ab € 94,50*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 119,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-647
ab € 15,35*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-607
ab € 72,67*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-726
ab € 252,83*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
ab € 232,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-738
ab € 302,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.