Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT mikromedia workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT mikromedia workstation
Artikel-Nr.:
     108EL-7916400
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1189
EAN/GTIN:
     8606015073880
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 2.8Zoll
Display Technologie = TFT
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = mikromedia workstation
Zum Einsatz mit = PIC18, dsPIC, PIC24 und PIC32

Benutzerhandbuch, Schaltplan, mikroProg- u. mikroICD-Handbücher, Dokumentation-DVD, USB-Kabel, Drahtsteckbrücken. mikromedia workStation v7 for PIC. Mikromedia workStation v7 nimmt mikromedia Platinen für PIC-Mikrocontroller als Steckmodule auf, wodurch ihre Funktionalität bedeutend erweitert wird. Eine Anwendung kann auf einer mikromedia Platine entwickelt werden, die an diese Workstation angeschlossen ist. Die mikromedia Platine kann dann entfernt werden, um eigenständig zu arbeiten. mikromedia Platinenbuchsenleiste Stereo-Leistungsverstärker 2 x integrierte Minilautsprecher Daumenjoystick/Navigationsschalter Port-GPIO-Drucktasten und LED Serieller RS-232 DB9-Steckverbinder UART via USB-Steckverbinder 4 x mikroBUS-Buchsen Piezo-Signalgeber DS1820 Digitaler Temperaturfühler LM35 Analoger Temperatursensor 2 x Analogeingänge mit Potentiometern Zusätzliche Massekontakte für Oszilloskoptastköpfe Integriertes Programmiergerät und ICD Integrierte Regler für 3,3 V und 5 V Stromversorgung Steckeinheit-Lochrasterbereich
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.8Zoll
Display Technologie:
TFT
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
mikromedia workstation
Zum Einsatz mit:
PIC18, dsPIC, PIC24 und PIC32
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916400, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE1189, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 156,19*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 178,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1159
ab € 93,82*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-597
ab € 72,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-607
ab € 72,66*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
ab € 231,64*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.