Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-607 MIKROMEDIA ENTW.BOARD, PIC18FJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281649
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC18FJ
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia-Board PIC18F87J50, USB-Kabel, Schutzgehäuse, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F87J50
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-607, 2281649, 228-1649
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 72,49*
    € 98,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,83*
    € 116,46*
    Frei Haus
    ab € 131,29*
    € 167,45*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 139,23*
    € 172,94*
    7 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 253,72*
    € 307,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,46*
    € 138,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,17*
    € 138,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,10*
    € 128,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,13*
    € 126,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,83*
    € 111,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1154
    ab € 6,38*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1189
    ab € 120,10*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 202,31*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-647
    ab € 15,35*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-736
    ab € 232,87*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.